Beli mesin bajak sawah modern di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  3. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  4. KRISBOW Blade Anti-Wind
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Blade Anti-Wind
    atribut:
    • Material: Baja
    • Dimensions (cm): 39x30x30
  5. Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200
    atribut:
    • Tilling Width (mm): 800
    • Tilling Depth (mm): Max. 200
    • Gear Shift: -1,0,2,1
    • Transmision: Belt
    • Rubber Wheel (Set): 1
  6. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp89.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  7. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  8. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  9. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  10. ABC-SM Alat Tanam Roll
    Mulai

    Rp1.899.900

    ABC-SM Alat Tanam Roll
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1280x440x875
  11. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  12. Nihonweld Welding Electrodes CrMo (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nihonweld Welding Electrodes CrMo (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    N-8018-B2 is a basis coated hydrogen controlled electrode for low alloy and creep-resisting CrMo steelsCan operate at maximum temperature of 550ºCSuitable for welding of thick steam pipe and repairing of cast steelLow spatter loss and easy slag detachment
    atribut:
    • Welding Positions: All Positions
    • Compatible for: AWS A5.5 E8018-B2
    • Typical Chemical Composition of All Weld Metal Deposits (%): C= 0.06, Si= 0.61, Mn= 0.70, Cr= 1.32, Mo=0.55
    • Elongation (%): 32
    • PWHT (°Cxh): 690x1
    • Tensile Strength (N/mm²): 520
    • Tensile Strength (ksi): 75
    • Yield Point (N/mm²): 590
  13. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  14. FIRMAN Tiller Gasoline (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp12.999.900

    FIRMAN Tiller Gasoline (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 880 x 460 x 660
    • Plow Depth (mm): 100 - 180
    • Tiling Wide (mm): 1000
    • Driving Model: Gear
    • Gear Change: -1, 0, 1, 2
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.5
Daftar Harga mesin bajak sawah modern Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp17.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HPRp18.999.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp11.999.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.299.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900
KRISBOW Blade Anti-WindRp1.199.900
Shark Cultivator (Traktor Tangan)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait